{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Master Mute | |
| Velikost ploščice | 9 mm | |
| ⌀ držala Ds | 20 mm | |
| Vrsta uporabe | levo | |
| Število hladilnih kanalov | 2 | |
| Notranje hlajenje | da | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 09T3.. | |
| Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 25 mm | |
| Srednji premik L3 | 13 mm | |
| Celotna dolžina L | 19,5 mm | |
| Vijak za obračalno ploščico | 269028 50 | |
| Vrsta izdelka | Rezalna glava |
| Številka izdelka | 265203 20/09 | |
| EAN/GTIN | 4069515032278 | |
| Številka proizvajalca | 265203 20/09 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |