Master Mute wisselsnijkop links, voor CC.. Wisselplaten

Artikelnummer: 265203 20/09
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Mute
Plaatafmeting 9 mm
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Inzetsoort links
Aantal koelkanalen 2
Inwendige koeling ja
geschikte wisselplaat CC.. 09T3..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 25 mm
Middenverplaatsing L3 13 mm
Totale lengte L 19,5 mm
Wissel plaat- schroef 269028 50
Producttype Snijkop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 265203 20/09
EAN/GTIN 4069515032278
Nummer fabrikant 265203 20/09
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Trillingsdempende boorstangschachten nr. 265060265076.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Master Mute" Bekijk alles