Kääntöteränpidinsarja 16 mm

Tuote nro.: 265130 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN ISO 5610

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 16 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi DIN ISO 5610
ISO-koodi pidin SCLCR 1616H09; SDJCR 1616H11; SSSCR 1616H12
Sopiva kääntöterä CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Toimintaleveys L4 20 mm
Pään pituus L1 17 mm; 20 mm; 27 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Varaosa 269981 2
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 265130 16
EAN / GTIN 4045197941787

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat