Držalo za notranje struženje GARANT Master Mute z blaženjem vibracij, ⌀ držala/celotna dolžina L: 32/320

Št. art.: 265076 32/320
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/celotna dolžina L Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nihanje: z dušenjem
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 32 mm
Serija Master Mute
Nihanje z dušenjem
Notranje hlajenje da
Število hladilnih kanalov 3
Celotna dolžina L 320 mm
Izvedba Jeklo
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati 124 mm
priporočena dolžina odrezkov 96 mm
Garnitura montažnih vijakov 269026 5
Priključni navoj G1/2
Vrsta izdelka Osnovno držalo za stružne nože

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 265076 32/320
EAN/GTIN 4069515037419
Številka proizvajalca 265076 32/320
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z modularnim vmesnikom, primernim za sisteme drugih proizvajalcev (npr. Iscar).

Obseg dobave:

Reducirni adapter za priključek za dovajanje hladilnega sredstva.

Opomba:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S! Dmin = 1/2 ⌀ držala + H + srednji premik rezalne glave L3. Uporabna dolžina = skupna dolžina L minus dolžina vpenjanja (priporočeno = 3 × D). Uporabljajte samo z notranjim hlajenjem (temperaturna odpornost do največ 100 °C).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse