{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skaft-⌀ | 32 mm | |
| Serie | Master Mute | |
| Svängning | dämpad | |
| Invändig | ja | |
| Antal kylkanaler | 3 | |
| totallängd L | 320 mm | |
| Utförande | Stål | |
| icke monterbart område S | 124 mm | |
| rekommenderad spännlängd | 96 mm | |
| Montageskruvsats | 269026 5 | |
| anslutningsgänga | G1/2 | |
| Produktslag | Grundstommar för invändiga skärhållare |
| Artikkelkode | 265076 32/320 | |
| EAN / GTIN | 4069515037419 | |
| Manufacturer number | 265076 32/320 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |