{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ držala | 50 mm | |
| Serija | Master Mute | |
| Nihanje | z dušenjem | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Število hladilnih kanalov | 1 | |
| Celotna dolžina L | 518 mm | |
| Izvedba | Jeklo | |
| Srednji premik H osnovnega telesa | 5 mm | |
| območje S, ki ga ni mogoče odrezovati | 187 mm | |
| priporočena dolžina odrezkov | 150 mm | |
| Garnitura montažnih vijakov | 269026 3 | |
| Priključni navoj | G3/4 | |
| Vrsta izdelka | Osnovno držalo za stružne nože |
| Številka izdelka | 265076 50/518 | |
| EAN/GTIN | 4069515037471 | |
| Številka proizvajalca | 265076 50/518 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |