{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skaft-⌀ | 20 mm | |
| utkragningslängd A-mått | 186 mm | |
| Montageskruvsats | 269026 1 | |
| fäste | HSK-T 63 | |
| Svängning | dämpad | |
| Antal kylkanaler | 3 | |
| Hållare norm | ISO 26623-1; ISO 12164-3 | |
| Invändig | ja | |
| Serie | Master Mute | |
| Produktslag | Grundstommar för invändiga skärhållare |
| Artikelnummer | 265060 20/130 | |
| EAN/GTIN | 4069515026314 | |
| Tillverkarens nummer | 265060 20/130 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |