{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Mute | |
Vrsta uporabe | desna | |
Sistem | DM | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Mesto rezanja / zarezovanja | 40 mm | |
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave | DDUNR | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DN.. 1506.. | |
Nastavni kot | 93 stopinj | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 48 mm | |
Srednji premik L3 | 27 mm | |
Celotna dolžina L | 35 mm | |
Podložna ploščica | 259033 3 | |
Vijak za podložno ploščico | 259027 2 | |
Spona, vijak, O-obroč | 259036 4 | |
Vrsta izdelka | Rezalna glava |
Številka izdelka | 264838 DM/42 | |
EAN/GTIN | 4251414902671 |