{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Mute | |
Vrsta uporabe | desna | |
Sistem | DM | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Mesto rezanja / zarezovanja | 40 mm | |
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave | SIR | |
primerna obračalna rezalna ploščica | 22 | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 47 mm | |
Srednji premik L3 | 25,7 mm | |
Celotna dolžina L | 30 mm | |
Vijak za obračalno ploščico | 269028 51 | |
Vrsta izdelka | Rezalna glava |
Številka izdelka | 264838 DM/10 | |
EAN/GTIN | 4067263707936 | |
Številka proizvajalca | 264838 DM/10 |