Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute DM/8

Št. art.: 264838 DM/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Mute
Vrsta uporabe desna
Sistem DM
z notranjim hlajenjem da
Mesto rezanja / zarezovanja 40 mm
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave SVUCR
primerna obračalna rezalna ploščica VC.. 1604..
Nastavni kot 93 stopinj
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 49 mm
Srednji premik L3 27 mm
Celotna dolžina L 32 mm
Vijak za obračalno ploščico 269028 49
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 264838 DM/8
EAN/GTIN 4067263707912

Opis

Primerno za:

Držala za notranje struženje art. 264930, 264934 in 264938.

Opomba:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse
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
    Sistem/velikost ploščice Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico