• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Držalo za notranje struženje GARANT Master Mute z blaženjem vibracij, 11×D, Sistem / ⌀ držala: DM/60

Št. art.: 264934 DM/60
Popust
3.309,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Sistem / ⌀ držala Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Globina notranjega struženja do: 11×D
  • Nihanje: z dušenjem
  • Sistem: DM
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Mute
Globina notranjega struženja do 11×D
Nihanje z dušenjem
Sistem DM
Notranje hlajenje da
Celotna dolžina L 808 mm
Srednji premik H osnovnega telesa 10 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati 309 mm
priporočena dolžina odrezkov 240 mm
Garnitura montažnih vijakov 269026 3
Povezovalni element za priključek za dovajanje hladilnega sredstva 269208
Visokotlačna priključna cev 269207
Primerne obračalne rezalne glave 264838; 264839
Vrsta izdelka Osnovno držalo za stružne nože

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 264934 DM/60
EAN/GTIN 4062406231385
Številka proizvajalca 264934 DM/60
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Obseg dobave:

Reducirni adapter za priključek za dovajanje hladilnega sredstva.

Opomba:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!
Dmin = 1/2 ⌀ držala + H + srednji premik rezalne glave L3.
Udobna usmeritev noža za notranje struženje s pomočjo glave za opremljanje št. 265001.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse