{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNGA 120404 | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | KBN05M | |
Materiale da taglio | CBN | |
Condizione di taglio | continuo | |
Esecuzione del tagliente | ME | |
Profondità di taglio ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 200 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 255608 ME | |
EAN / GTIN | 4960664598892 | |
Codice del produttore | TBN01456 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
CNGA 120404, KBN05M, Modello: ME
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 72.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 26.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 61.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice ISO Inserto | CNGA 120404 | CNMA 120404 | CNGA 120404 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | Finitura | Sgrossatura-Finitura |
Condizione di taglio | continuo | continuo | continuo; fortemente interrotto; leggermente interrotto |
Tipo | KBN05M | BUX220 | BU7220 |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | 0,05 mm/gir. - 0,15 mm/gir. |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |