Opis:
Ohišje:
Jeklena pločevina, odporna proti koroziji in praskam, prašno lakirana, GEDORE blue
Mere: V 985 x Š 1250 x G 550 mm
30 mm debel multiplex bukov vezan les, površina dodatno zaščitena z lakom iz lanenega olja
Z dvema enakima blokoma predalov
Varnost z zaščito pete za osebe
Predali:
Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico za vsak blok predalov, s podobnim ključem
Široki predali (širina 480 x globina 400 mm) s polnim izvlekom, odstranljivi
Brezpogojno zaklepanje vsakega predala, upravljanje z eno roko
Vodila s krogličnimi ležaji
Prilagodljivo z vzdolžnimi in prečnimi predali (na voljo tudi posamezno)
Nesna nosilnost na predal 40 kg, spodnji težki predali 60 kg
Tudi šasija GEDORE:
Celotna nosilnost 1000 kg, pri mobilnem delovanju 750 kg
2 težka kolesa GEDORE z valjčnimi ležaji (fiksna kolesa Ø 200 mm)
2 lahka kolesa GEDORE s krogličnimi ležaji (vrtljiva kolesa Ø 125 mm), obe s skupno zavoro
GEDORE trapezna oblika osi zagotavlja gladko delovanje, okretnost in smerno stabilnost tudi pri največji obremenitvi
Pribor:
4 distančniki št. 1500 ED-70 K
Podolžni (LT) in prečni delilniki (QT) iz pocinkane jeklene pločevine (na voljo tudi posamično)
Opcije:
Optimalna sestava z orodnimi moduli GEDORE (št. 1500 ES/1500 CT)
Razširitev z zadnjo ploščo št. R 1504 XL-L
Različne ključavnice na zahtevo
Dodatne izvedbe predalov na zahtevo
Specialne barve in izvedbe na zahtevo
Dobava brez orodja in dodatne opreme
Lastnosti:
- Dimenzija (D x Š x V): 985 mm x 1.250 mm x 550 mm
- Število kolesc: 4
- Število vzdolžnih delilnikov: 3
- Število prečnih delilnikov: 2
- Število predalov: 14
- Delovna višina: 985
- Dimenzija delovne plošče [metrična]: 1250 x 550 x 30 mm
- Debelina delovne plošče [mm]: 30 mm
- Premer fiksnih kolesc [2x): 200
- Dinamična nosilnost [kg]: 750 kg
- Barva: GEDORE modra, RAL 5017
- Skupna širina [mm]: 1.250 mm
- Skupna višina [mm]: 985 mm
- Skupna dolžina [mm]: 550 mm
- Premer kolesc z zavorami (2x): 125
- Material: Jeklena pločevina
- Površina: prašno lakirana
- Vrsta predala:
- 10x Typ 1, H. = 67 mm
- 2x Typ 2, H. = 137 mm
- 2x Typ 3, H. = 207 mm
- Statična nosilnost [kg]: 1000 kg
- Nosilnost na predal [kg]: 40 kg
- Nosilnost težkega predala [kg]: 60 kg
- 1000 V izoliran: brez
- zaklepanje: da
- Posamezni omejevalnik izvleka: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez