Mobilní pracovní stůl, 1,25 m široký, se 14 zásuvkami

Artiklové číslo: 2528088
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu pracovní stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2528088
EAN / GTIN 4010886900147
Číslo výrobce 2528088
L-číslo L60160 4914
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Korpus:
Ocelový plech, práškově lakovaný proti korozi a poškrábání, barva GEDORE modrá
Rozměry: V 985 x Š 1250 x H 550 mm
Buková překližka multiplex o tloušťce 30 mm, povrch navíc chráněn lakem na lněný olej
S 2 stejnými bloky zásuvek
Bezpečnost díky ochraně pat osob
Zásuvky:
Centrální zamykání s cylindrickým zámkem pro každý blok zásuvek, na stejný klíč
Široké zásuvky (š 480 x h 400 mm) s plným výsuvem, vyjímatelné
Bezpečnostní zámek pro každou zásuvku, ovládání jednou rukou
Kulíčkové vodicí lišty
Možnost přizpůsobení s podélnými a příčnými přepážkami (k dostání i jednotlivě)
Nosnost jedné zásuvky 40 kg, spodní zásuvky pro vysoké zatížení 60 kg
Podvozek GEDORE pro vysoké zatížení:
Celková nosnost 1000 kg, v pojízdném provozu 750 kg
2 těžká kola GEDORE s válečkovými ložisky (pevná kolečka Ø 200 mm)
2 lehká kola GEDORE s kuličkovými ložisky (otočná kolečka Ø 125 mm), obě s celkovou brzdou
Konstrukce lichoběžníkové nápravy GEDORE zajišťuje plynulý chod, ovladatelnost a směrovou stabilitu i při maximálním zatížení
Příslušenství:
4 distanční moduly č. 1 a 2. 1500 ED-70 K
Podélné (LT) a příčné přepážky (QT) z pozinkovaného ocelového plechu (k dostání i jednotlivě)
Možnosti:
Optimální montáž s moduly nářadí GEDORE (č. 1500 ES/1500 CT)
Rozšiřitelný zadním panelem č. R 1504 XL-L
Různé zámky na přání
Další provedení zásuvek na přání
Speciální barvy a provedení na přání
Dodání bez nářadí a příslušenství.

Charakteristika:

  • Rozměr (D x Š x V): 985 mm x 1.250 mm x 550 mm
  • Počet koleček: 4
  • Počet podélných děličů: 3
  • Počet příčných děličů: 2
  • Počet zásuvek: 14
  • Pracovní výška: 985
  • Rozměr pracovní desky [metrický]: 1250 x 550 x 30 mm
  • Tloušťka pracovní desky [mm]: 30 mm
  • Průměr pevných koleček [2x): 200
  • Dynamická nosnost [kg]: 750 kg
  • Barva: GEDORE modrá, RAL 5017
  • Celková šířka [mm]: 1.250 mm
  • Celková výška [mm]: 985 mm
  • Celková délka [mm]: 550 mm
  • Průměr koleček s brzdami (2x): 125
  • Materiál: Ocelový plech
  • Povrch: práškově lakovaný
  • Typ zásuvky:
    • 10x Typ 1, H. = 67 mm
    • 2x Typ 2, H. = 137 mm
    • 2x Typ 3, H. = 207 mm
  • Statická nosnost [kg]: 1000 kg
  • Nosnost na zásuvku [kg]: 40 kg
  • Nosnost zásuvky s velkým zatížením [kg]: 60 kg
  • 1000 V izolovaný: bez
  • uzamykatelná: ano
  • Samostatný výsuvný doraz: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez