• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollwerkbank 1,25 m breit mit 2x 7 Schubladen

Artikel-Nr.: 2528088
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Werkbank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2528088
EAN / GTIN 4010886900147
Herstellernummer 2528088
L-Nummer L60160 4914
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Korpus:
  • Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
  • Maße: H 985 x B 1250 x T 550 mm
  • 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
  • Mit 2 gleichen Schubladenblöcken
  • Sicherheit durch Fersenschutz für Personen
  • Schubladen:
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss je Schubladenblock, gleichschließend
  • Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
  • Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
  • Kugelgelagerte Führungsschienen
  • Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar)
  • Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschubladen 60 kg
  • GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk:
  • Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
  • 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 200 mm)
  • 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm), beide mit Totalfeststeller
  • GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
  • Zubehör:
  • 4 Distanzmodule No. 1500 ED-70 K
  • Längs- (LT) und Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech (auch einzeln lieferbar)
  • Optionen:
  • Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (No. 1500 ES/1500 CT)
  • Erweiterbar durch Rückwand No. R 1504 XL-L
  • verschiedenschließende Schlösser auf Anfrage
  • Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage
  • Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage
  • Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör

Merkmal:

  • Abmessung (L x B x H): 985 mm x 1.250 mm x 550 mm
  • Anzahl der Räder: 4
  • Anzahl Längsteiler: 3
  • Anzahl Querteiler: 2
  • Anzahl Schubladen: 14
  • Arbeitshöhe: 985
  • Arbeitsplatte-Abmessung: 1250 x 550 x 30 mm
  • Arbeitsplattenstärke: 30 mm
  • Bockrollen-Durchmesser (2x): 200
  • Dynamische Tragkraft [kg]: 750 kg
  • Farbe: GEDORE blau, RAL 5017
  • Gesamtbreite [mm]: 1.250 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 985 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 550 mm
  • Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x): 125
  • Material: Stahlblech
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Schubladentyp:
    • 10x Typ 1, H. = 67 mm
    • 2x Typ 2, H. = 137 mm
    • 2x Typ 3, H. = 207 mm
  • Statische Tragkraft [kg]: 1000 kg
  • Tragkraft pro Schublade [kg]: 40 kg
  • Tragkraft Schwerlastschublade [kg]: 60 kg
  • 1000 V isoliert: nein
  • abschließbar: ja
  • Einzelauszugssperre: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein