{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 25 mm | |
Velikost ploščice | 8 mm | |
Vrsta uporabe | desna | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka držala | MWLNR/L 2525M08 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | WN.. 0804.. | |
Funkcijska širina L4 | 32 mm | |
Dolžina glave L1 | 31 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Garnitura vijakov | 259023 2 | |
Podložna ploščica | 259031 41 | |
Vpenjalna spona | 259038 12 | |
Zatič | 259049 2 | |
Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 251912 25/08 | |
EAN/GTIN | 4045197651266 | |
Številka proizvajalca | 251912 25/08 |