C4 HFIL-MC Stružni noži z vmesnikom CAMFIX za notranje zarezovanje in struženje

Št. art.: 2500495
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija CAMFIX
Globina reza maks. tmax 5,3 mm
Vrsta izdelka Nosilec rezila
Dolžina L 104 mm
Širina zareze w 4 mm
Možnost aksialnega zarezovanja Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2500495
EAN/GTIN 7291075098716
Številka proizvajalca 2500495
L-število L24230 27

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, globina rezanja max (CDX) 5,3 mm, širina rezanja (CW) 4 mm, širina rezanja max (CWX) 6 mm, širina rezanja min (CWN) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 104 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 5,3 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 4 mm
  • Širina reza maks (CWX) 6 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Širina funkcije (WF) 11,3 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 104 mm