{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | ne | |
| Serija | HELIFACE | |
| Področje uporabe | Aksialni zunanji utori | |
| Vrsta izdelka | Nosilec rezila | |
| Dolžina L | 150 mm | |
| Širina b2 | 25 mm | |
| Višina h1 | 25 mm | |
| Širina zareze w | 4 mm | |
| Možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
| Vrsta uporabe | desno |
| Številka izdelka | 2500183 | |
| EAN/GTIN | 7291075032994 | |
| Številka proizvajalca | 2500183 | |
| L-število | L23920 192 |