Trn 90°, cilindrični z notranjim hlajenjem dolgi 16

Št. art.: 239745 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TopCut
z notranjim hlajenjem da
Držalo DIN 6535 HA s h6
za ⌀ skoznje izvrtine 17,21 mm - 21,2 mm
za ⌀ zaprte izvrtine 21,21 mm - 25,2 mm
Celotna dolžina L 160 mm
Uporabna dolžina L1 105 mm
⌀ držala DS h6 20 mm
priporočeni zatezni moment 15 Nm
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 239745 16
EAN/GTIN 4045197593252

Opis

Izvedba:

Povrtala prirejena za NC-stroje z ravnim ⌀ držala za standardno vpenjanje v hidravlične raztezne glave ali vpenjalne glave visoke točnosti za največjo točnost krožnega teka in procesno varnost

Opomba:

Upoštevajte velikost vpenjanja držala in povrtalne glave. Druga vpenjala art. 210550210582 in art. 212000.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TopCut" Poglej vse
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico