Porte-outils 90°, cylindrique avec AI longue 16

Réf.: 239745 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Arrosage interne: oui
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TopCut
Arrosage interne oui
Queue DIN 6535 HA avec h6
Pour ⌀ trou débouchant 17,21 mm - 21,2 mm
Pour ⌀ trou borgne 21,21 mm - 25,2 mm
Longueur totale L 160 mm
Long. utile L1 105 mm
⌀ queue DS h6 20 mm
Couple de serrage recommandé 15 Nm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 239745 16
EAN / GTIN 4045197593252

Description

Exécution:

Adaptée CN avec ⌀ queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision pour une précision et une sécurité de process optimales.

Remarque(s):

Tenir compte de la taille du porte-outils et des têtes d’alésage. Autres porte-outils 210550210582 et 212000.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TopCut" Afficher tout
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier