Asiento 90° cilíndrico con RI largo, Tipo: 16

Número de artículo: 239745 16
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
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto soporte para herramienta atornillable
Diámetro vástago DS 20 mm; 11 mm
Tipo de asiento Mango cilíndrico; Sujeción roscada
Par de apriete 15 Nm
Longitud total L 160 mm
Longitud de alcance A 105 mm
Posibilidad de refrigeración interior sí
Forma Mango cilíndrico
Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Codificación de punto de separación ZYL02000115; SAD0160xx15
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 20 mm; 16 mm
Tipo de alojamiento Espiga; Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 52 mm
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante sí
Serie TopCut
Denominación del fabricante Aufnahme 90°, zylindrisch mit IK lang, Typ: 16
Interfaz en el lado de la máquina Diámetro del mango = 20 mm
Ángulo de conicidad 90 grados
Con orificio para conducto de refrigeración sí
Longitud útil L1 105 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Peso 0,28 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 239745 16
EAN / GTIN 4045197593252
Número del fabricante 239745 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Modelo adecuado a CN con ⌀ de mango recto para el asiento estandarizado en platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión para precisión y seguridad de proceso máximas.

Nota:

Tener en cuenta el tamaño de asiento de los soportes y cabezales escariadores. Otros asientos n.° 210550 − 210582 y n.° 212000.