Opname 90°, cilindrisch met IK lang, Type: 16

Artikelnummer: 239745 16
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TopCut
Inwendige koeling ja
Schacht DIN 6535 HA met h6
geschikt voor ⌀ doorlopend gat 17,21 mm - 21,2 mm
geschikt voor ⌀ blind gat 21,21 mm - 25,2 mm
Totale lengte L 160 mm
Nuttige lengte L1 105 mm
Schacht-⌀ DS h6 20 mm
Aanbevolen aanhaalmoment 15 Nm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 239745 16
EAN/GTIN 4045197593252
Nummer fabrikant 239745 16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

In voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname in hydro- of precisiehouders voor een zeer grote nauwkeurigheid en proceszekerheid.

Tip:

Opnamegrootte van houder en ruimkoppen in acht nemen. Andere opnames nr. 210550210582 en nr. 212000.

Downloads en documenten

Geschikte producten