{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | TopCut | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
| prikladno za ⌀ prolaznu rupu | 17,21 mm - 21,2 mm | |
| prikladno za ⌀ slijepe rupe | 21,21 mm - 25,2 mm | |
| Ukupna duljina | 160 mm | |
| Korisna duljina L1 | 105 mm | |
| ⌀ drške DS h6 | 20 mm | |
| preporučeni stezni moment | 15 Nm | |
| Vrsta proizvoda | Prihvat za vijčano glodalo |
| Broj artikla | 239745 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197593252 | |
| Broj proizvođača | 239745 16 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |