Torx-Plus klämskruv, sats 10 st 20IP

Article no.: 239653 20IP
Set price 10 st. (NOK 38,77 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
15 styck i lager

Select article variation and quantity

Drivanordning Set price 10 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal verktyg 10 St.
Skruvhuvud, form cylinderhuvud
Med linning nej
Nominell längd L 11 mm
Fästprofil TORX PLUS®
Drivanordningens storlek 20IP
Yta svart
Skaftutförande Teilgewinde
Innehåll set
Produktslag ospecificerat skruv
Gängtyp metrisk ISO-grovgänga
Total längd 11 mm
Innehåll 10 St.
Material stål
Rekommenderat åtdragningsmoment, min. 6,25 Nm

Identification & Classification

Artikkelkode 239653 20IP
EAN / GTIN 4047109074576
Manufacturer number N00 57541
Manufacturer/responsible person Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia