TGFH 17MB-3 Nosilec rezila za zarezovanje in odrezovanje, za vpenjalna stebla drugih proizvajalcev

Št. art.: 2390193
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANG-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2390193
EAN/GTIN 7291075254501
Številka proizvajalca 2390193
L-število L23920 2676

Opis

Opis:

Orodje za odrezovanje, globina rezanja max. (CDX) 12 mm, širina rezanja max. (CWX) 3,5 mm, širina rezanja min. (CWN) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 64 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,5 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 2,5 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 12 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 3,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
  • Število žepov (NOP) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 64 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse