TGFH 17MB-3 Parting and Grooving Blades for Other Manufacturers Blocks

Artikelnummer: 2390193
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2390193
EAN/GTIN 7291075254501
Nummer fabrikant 2390193
L-nummer L23920 2676

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekgereedschaphouder, snijdiepte, max. (CDX) 12 mm, snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 64 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,5 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 2,5 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 12 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 64 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles