TGFH 17MB-3 Lames de tronçonnage et gorges pour les blocs d'autres fabricants

Réf.: 2390193
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANG-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2390193
EAN / GTIN 7291075254501
Réf. fabricant 2390193
Article hors catalogue L23920 2676

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 12 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 64 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.5 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 2.5 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 12 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 64 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout