TGFH 17MB-3 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2390193
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANG-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2390193
EAN / GTIN 7291075254501
Gyártó száma 2390193
L-szám L23920 2676

Leírás

Leírás:

Elválasztó szerszámtartó, vágási mélység max. (CDX) 12 mm, vágási szélesség max. (CWX) 3,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,8 mm, teljes hossz (OAL) 64 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 2,5 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 2,5 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 12 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,8 mm
  • Zsebek száma (NOP) 2
  • Teljes hossz (OAL) 64 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése