CCGT 060202L HB7015

Št. art.: 237695 HB7015
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    17,70 € / kos
  • od 10 kos
    14,75 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CCGT 060202L
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst HB7015
Rezalni material HM
Lomilec odrezkov SS
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,2 mm/v
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za fino izstruženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 237695 HB7015
EAN/GTIN 4045197673244

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
400
Al (kratki odrezki)
N
300
Al > 10% Si
N
220
Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
185
Jeklo < 900 N/mm
P
185
Jeklo < 1100 N/mm
P
160
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Brušene obračalne ploščice za nadzorovan lom odrezkov pri natančnem vrtanju z majhno povečano mero.