Garnitura s fino nastavljivo glavo ⌀ 9,75−152,1 mm ER40

Št. art.: 237509 ER40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
  • Uporaba vrtanja: poševen izhod; pogojno prečno vrtanje; Prečno vrtanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Povezava ER40
Uporaba vrtanja poševen izhod; pogojno prečno vrtanje; Prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem da
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 237509 ER40
EAN/GTIN 4045197808523

Opis

Utförande:

För ⌀-område 9,75 - 152,1 mm. Modulärt finspindelverktyg ER, kan anpassas direkt till en ER40-hylschuck. Levereras i ABS-plastlåda.
  • Inställningsnoggrannhet 0,01 mm per delstreck. Inställningsnoggrannhet 0,002 mm i ⌀ via Nonie.
  • Balanserad i 0-läge utan verktyg vid Q2,5 / 6000 min-1.
  • Varvtal max. 10000 min-1.
  • Kylning med hjälp av kylmedelsdysa, optimalt kylmedelstryck 10 – 20 bar, minimum 5 bar.
  • Regeln kan klämmas fast radiellt.

Leveransinnehåll:

1 precisionsborrenhet: ER40
vardera 1 skärhållare: nr. 237517 strl. 1 för ⌀ 25 – 37 mm
nr. 237517 strl. 2 för ⌀ 37 – 89 mm
nr. 237517 strl. 3 för ⌀ 89 – 152,1 mm
1 brygga: nr. 237518 strl. 2 för ⌀ 101,1 – 152,1 mm
1 flaggnyckel: nr 237519 för ⌀ 25 – 63 mm (90 mm)
1 insexnyckel: nr. 237520 för ⌀ 63 – 152,1 mm
2 cylinderskruvar: nr. 237521 strl. 1 för ⌀ 9,75 – 18 mm (50 mm)
nr. 237521 strl. 2 för ⌀ 18 – 25 mm (77 mm)
vardera 1 flaggnyckel: nr 625920 strl. 8IP
nr 625920 strl. 10IP
2 insexnycklar: nr 627424 strl. 4
2 cylinderskruvar: nr 237522 strl. M5×12
2 underläggsbrickor: nr 237523
2 tallriksfjädrar: nr 237524

Reservdel:

Vändskärsskruv nr 239652 (8IP3; 1,28 Nm) för borrstång nr 237521 stl. 1.
Vändskärsskruv nr 239653 (8IP; 1,28 Nm) för borrstång nr 237521 stl. 2 och skärhållare nr 237517 stl. 1 och stl. 2.
Vändskärsskruv nr 239653 (10IP1; 2,8 Nm) för skärhållare nr 237517 stl. 3.

Anmärkning:

Lämpligt vändskär CCGT0602.. och CCGT09T3.. (t.ex. nr 237695 / 237698) beställs separat.
Vid ursvarvningscykel observera skärorientering ± 20°!.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli