Malli:
⌀-alueelle 9,75-152,1 mm.
Modulaarinen tarkkuuskarajärjestelmä ER voidaan sovittaa suoraan ER40-kiristysholkki-istukkaan. Toimitus ABS-muovikotelossa.
- Säätötarkkuus 0,01 mm / jakoviiva. Säätötarkkuus 0,002 mm ⌀ noniuksella.
- 0-asennossa ilman työkalua tasapainotettu Q2,5 / 6000 min-1.
- Kierrosluku enint. 10000 min-1.
- Jäähdytys jäähdytysainesuuttimella, optimaalinen jäähdytysaineen paine 10 – 20 baaria, väh. 5 baaria.
- Luisti kiristettävissä radiaalisesti.
Toimituksen sisältö:
1 hienosäätöpää: ER40
kussakin 1 teränpidin: Nro
237517 koko 1 koolle ⌀ 25 – 37 mm
Nro
237517 koko 2 koolle ⌀ 37 – 89 mm
Nro
237517 koko 3 koolle ⌀ 89 – 152,1 mm
1 silta: Nro
237518 koko 2 koolle ⌀ 101,1 – 152,1 mm
1 lippuavain: Nro
237519 koolle ⌀ 25 – 63 mm (90 mm)
1 kuusiokoloavain: Nro
237520 koolle ⌀ 63 – 152,1 mm
2 lieriöruuvia: Nro
237521 koko 1 koolle ⌀ 9,75 – 18 mm (50 mm)
Nro
237521 koko 2 koolle ⌀ 18 – 25 mm (70 mm)
kussakin 1 lippuavain: Nro
625920 koko 8IP
Nro
625920 koko 10IP
2 lautasjousta: Nro
627424 koko 4
2 lieriöruuvia: Nro
237522 koko M5×12
2 aluslevyä: Nro
2375232 lautasjousta: Nro
237524
Varaosa:
Kääntöteräruuvi nro
239652 (8IP3; 1,28 Nm) sisäsorvauspitimeen nro
237521 koko 1.
Kääntöteräruuvi nro
239653 (8IP; 1,28 Nm) sisäsorvauspitimeen nro
237521 koko 2 ja teränpidin nro
237517 koot 1 ja 2.
Kääntöteräruuvi nro
239653 (10IP1; 2,8 Nm) sisäsorvauspitimeen nro
237517 koko 3.
Ohje:
sopivat kääntöterät
CCGT0602.. ja
CCGT09T3.. (esim. nro
237695 /
237698) tilattava erikseen.
Sorvausjaksolla leikkuusuunnan on oltava ± 20°!