Finombeállítású kiesztergáló készlet ⌀ 9,75 − 152,1 mm, Kapcsolódás: ER40

Cikkszám: 237509 ER40
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kapcsolódás Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Fúrási felhasználás: Ferde kilépés; Ferde megfúrás korlátozottan; Keresztirányú fúrás
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozás ER40
Fúrási felhasználás Ferde kilépés; Ferde megfúrás korlátozottan; Keresztirányú fúrás
Belső hűtés igen
Szabvány ISO 15488-B
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 237509 ER40
EAN / GTIN 4045197808523
Gyártó száma 237509 ER40
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A 9,75 – 152,1 mm ⌀ tartományhoz. Moduláris ER finomkiesztergáló szerszám közvetlenül az ER40 szorítópatronos befogóra szerelhető. Szállítás ABS műanyag dobozban
  • Beállítási pontosság 0,01 mm / osztásköz. Állítási pontosság 0,002mm az ⌀-nél nóniusszal.
  • 0 állásban szerszám nélkül Q2,5 / 6000 min-1-nél kiegyensúlyozva.
  • Fordulatszám max. 10000 min-1.
  • Hűtés hűtőfolyadék fúvókával, optimális hűtőfolyadék nyomás 10 – 20 bar, legalább 5 bar.
  • Tolóka radiálisan rögzíthető.

Tartalom:

1 finombeállítású fej: ER40
1-1 lapkatartó: 237517 sz. 1 méret ⌀ 25 – 37 mm-hez
237517 sz. 2 méret ⌀ 37 – 89 mm-hez
237517 sz. 3 méret ⌀ 89 – 152,1 mm-hez
1 híd: 237518 sz. 2 méret ⌀ 101,1 – 152,1 mm-hez
1 zászlós kulcs: 237519 sz. az ⌀ 25 – 63 mm-hez (90 mm)
1 hatszögkulcs: 237520 sz. ⌀ 63 – 152,1 mm-hez
2 hengeres fejű csavar: 237521 sz. 1 méret ⌀ 9,75 – 18 mm-hez (50 mm)
237521 sz. 2 méret ⌀ 18 – 25 mm-hez (77 mm)
1-1 zászlós kulcs: 625920 sz. 8IP méret
625920 sz. 10IP méret
2 tányérrugó: 627424 sz. 4 méret
2 hengeres fejű csavar: 237522 sz. M5×12 méret
2 alátét: 237523 sz.
2 tányérrugó: 237524 sz.

Alkatrész:

239652 sz. váltólapka csavar (8IP3; 1,28 Nm) a 237521 sz. 1 méretű furatkéshez.
239653 sz. váltólapka csavar (8IP; 1,28 Nm) a 237521 sz. 2 méretű furatkéshez és 237517 sz. 1 méretű és 2 méretű lapkatartóhoz.
239653 sz. váltólapka csavar (10IP1; 2,8 Nm) a 237517 sz. 3 méretű lapkatartóhoz.

Figyelem:

A hozzávaló CCGT0602.. és CCGT09T3.. váltólapkát (pl. 237695 / 237698 sz.) külön rendelje meg.
A kiesztergálási ciklusnál ügyeljen az élek ± 20°-os beállítására!

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek