• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu de broches micrométriques ⌀ 9,75 − 152,1 mm, Type d'attachement: ER40

Réf.: 237509 ER40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Application de perçage: Sortie en biais; Pré-perçage en oblique sous condition; Perçage transversal
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement ER40
Application de perçage Sortie en biais; Pré-perçage en oblique sous condition; Perçage transversal
Arrosage interne oui
Norme ISO 15488-B
Type de produit Broche

Identification et classification

Référence article 237509 ER40
EAN / GTIN 4045197808523
Réf. fabricant 237509 ER40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour plage ⌀ 9,75 - 152,1 mm. La tête à aléser ER modulaire peut être directement adaptée sur un mandrin à pinces ER40. Livraison dans un coffret en plastique ABS.
  • Précision de réglage 0,01 mm par trait de graduation. Précision de réglage 0,002mm dans le ⌀ au moyen d'un vernier.
  • En position 0, sans outil, équilibrage à Q2,5 / 6000 min-1.
  • Vitesse max. 10 000 min-1.
  • Refroidissement par buse de lubrification, pression de lubrifiant optimale 10 – 20 bars, au moins 5 bars.
  • Coulisseau serrable dans le sens radial.

Livraison:

1 tête à aléser micrométrique: ER40
1 porte-plaquettes de chaque: 237517 réf. 1 pour ⌀ 25 – 37 mm
237517 réf. 2 pour ⌀ 37 – 89 mm
237517 réf. 3 pour ⌀ 89 – 152,1 mm
1 semelle: 237518 réf. 2 pour ⌀ 101,1 – 152,1 mm
1 corps cranté: 237519 pour ⌀ 25 – 63 mm (90 mm)
1 pièce de remplissage: 237520 pour ⌀ 63 – 152,1 mm
2barres d'alésage: 237521 réf. 1 pour ⌀ 9,75 – 18 mm (50 mm)
237521 réf. 2 pour ⌀ 18 – 25 mm (77 mm)
1 clé à drapeau de chaque: 625920 réf. 8IP
625920 réf. 10IP
1 clé 6 pans en T: 627424 réf. 4
2 vis cylindriques: 237522 réf. M5×12
2 rondelles: 237523
2 rondelles-ressorts: 237524

Pièce(s) de rechange:

Vis de plaquettes 239652 (8IP3; 1,28 Nm) pour barres d’alésage 237521 réf. 1.
Vis de plaquettes 239653 (8IP; 1,28 Nm) pour barres d’alésage 237521 réf. 2 et porte-plaquettes 237517 réf. 1 et 2.
Vis de plaquettes 239653 (10IP1; 2,8 Nm) pour porte-plaquettes 237517 réf. 3.

Remarque(s):

Plaquettes adaptées CCGT0602.. et CCGT09T3.. (par ex. 237695 / 237698) à commander séparément.
Tenir compte de l'orientation des dents ± 20° lors du cycle d'alésage!

Téléchargements et documents

Produits adaptés