Precisie-kotterset ⌀ 9,75 − 152,1 mm, Aansluiting: ER40

Artikelnummer: 237509 ER40
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluiting Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Boortoepassing: Schuine uittrede; beperkt schuin aanboren; Dwarsboren
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting ER40
Boortoepassing Schuine uittrede; beperkt schuin aanboren; Dwarsboren
Inwendige koeling ja
Norm ISO 15488-B
Producttype Spindelgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 237509 ER40
EAN/GTIN 4045197808523
Nummer fabrikant 237509 ER40
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voor ⌀-bereik 9,75 - 152,1 mm. Modulair precisie-kottergereedschap ER, kan direct op een ER40-spantanghouder worden geadapteerd. Levering in box van ABS-kunststof.
  • Instelnauwkeurigheid 0,01 mm per maatstreepje. Verstelnauwkeurigheid 0,002mm in ⌀ via nonius.
  • Zonder gereedschap in 0-stand gebalanceerd bij Q2,5 / 6000 min-1.
  • Toerental max. 10000 min-1.
  • Koeling door middel van koelvloeistofnippel, optimale koelvloeistofdruk 10 – 20 bar, minimaal 5 bar.
  • Slede radiaal vast te klemmen.

Levering:

1 Precisie-kotterkop: ER40
resp. 1 plaathouder: Nr. 237517 gr. 1 voor ⌀ 25 – 37 mm
Nr. 237517 gr. 2 voor ⌀ 37 – 89 mm
Nr. 237517 gr. 3 voor ⌀ 89 – 152,1 mm
1 Brug: Nr. 237518 gr. 2 voor ⌀ 101,1 – 152,1 mm
1 Vaantjessleutel: Nr. 237519 voor ⌀ 25 – 63 mm (90 mm)
1 Sleutel voor binnenzeskantbouten: Nr. 237520 voor ⌀ 63 – 152,1 mm
2 Cilinderkopbouten: Nr. 237521 gr. 1 voor ⌀ 9,75 – 18 mm (50 mm)
Nr. 237521 gr. 2 voor ⌀ 18 – 25 mm (77 mm)
resp. 1 vaantjessleutel: Nr. 625920 gr. 8IP
Nr. 625920 gr. 10IP
2 Schotelveren: Nr. 627424 maat 4
2 Cilinderkopbouten: Nr. 237522 maat M5×12
2 Onderlegschijven: Nr. 237523
2 Schotelveren: Nr. 237524

Reservedeel:

Wisselplaatschroef nr. 239652 (8IP3; 1,28 Nm) voor boorstang nr. 237521 gr. 1.
Wisselplaatschroef nr. 239653 (8IP; 1,28 Nm) voor boorstang nr. 237521 gr. 2 en plaathouder nr. 237517 gr. 1 en gr. 2.
Wisselplaatschroef nr. 239653 (10IP1; 2,8 Nm) voor plaathouder nr. 237517 gr. 3.

Tip:

Geschikte wisselplaat CCGT0602.. en CCGT09T3.. (bijv. nr. 237695 / 237698) apart bestellen.
Bij uitdraaicyclus op snijkantoriëntatie ±20° letten!

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan