Obračalna ploščica za NC-sveder za navrtanje 16

Št. art.: 231515 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    34,80 € / kos
  • od 10 kos
    29,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.597 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 16
Zvrst HB7735
Rezalni material HM
ISO-oznaka SOGT 11T303
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 231515 16
EAN/GTIN 4045197264183

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
250
Al > 10% Si
N
250
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG(G)
K
110
CuZn
N
250
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Uporaba:

Za NC navrtanje, posnemanje robov in plano struženje pri mirujoči uporabi na stružnici. Primerni za graviranje.

Opomba:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja