{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HELI3MILL | |
⌀ rezila DC | 125 mm | |
Število rezil Z | 7 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Pogrezanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Celotna dolžina Lcelotna | 63 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 mm | |
⌀ D3 | 120,6 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin | 245 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks | 249 mm | |
Vrtalno cirkularno rezkanje ap | 3,3 mm | |
Kot rampe αmaks | 0,5 stopinj | |
Dolžina rampe L za αmaks | 1.501,11 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | TD..1505.. | |
Oznaka proizvajalca | HM390 FTD D125-7-40-15 | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 226490 125/7 | |
EAN/GTIN | 7291075313123 | |
Številka proizvajalca | 3106402 |