Kotni rezkar 90° MFWN 63/5 mm

Št. art.: 225615 63/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Pogrezovanje; Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 63 mm
Število rezil Z 5
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Pogrezovanje; Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem da
maksimalna globina rezanja ap maks 8 mm
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica WNMU 0806..
Vijak za obračalno ploščico 229700 (T15; 4,2 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 225615 63/5
EAN/GTIN 4960664647743
Številka proizvajalca THN04710

Opis

Izvedba:

Rezkar z dvostranskimi obračalnimi rezalnimi ploščicami.
Kombinacija kota naklona, izvedbe prostorov za odrezke ter geometrije in kota rezila obračalne ploščice zagotavlja odlično zmogljivost odrezovanja, odvajanja odrezkov, življenjsko dobo in nizke rezalne sile s tem pa visoko ekonomičnost.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    ⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico