X.L...SR-D 16 mm

Št. art.: 221933 16
Popust
36,96 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,60 € 36,96 € / kos
  • od 10 kos
    13,00 € 30,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XELW160512-SR-D
Velikost obračalne ploščice 16
Tip GG
Radij rezila 1,2 mm
Zvrst SC3025
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 4,18 mm
Podajanje fz na zob 0,3 mm - 2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221933 16
EAN/GTIN 4059782505773
Številka proizvajalca 5655817

Tabela aplikacije

GG(G)
K
260
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebej debele obračalne rezkalne ploščice z brušenim radijem rezila (Wiper).

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja