X.L...SR-D 09 mm

Št. art.: 221933 09
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    19,80 € / kos
  • od 10 kos
    16,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
195 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XDLW090408-SR-D
Velikost obračalne ploščice 09
Tip GG
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst SC3025
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 2,01 mm
Podajanje fz na zob 0,3 mm - 2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221933 09
EAN/GTIN 4059782505742
Številka proizvajalca 5656081

Tabela aplikacije

GG(G)
K
260
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebej debele obračalne rezkalne ploščice z brušenim radijem rezila (Wiper).

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja