• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.
    • Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky X.L...SR-D, pro frézy pro vysoké posuvy, SC3025

Artiklové číslo: 221933 16
Sleva
813,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    339,00 CZK 813,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    283,00 CZK 678,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost vyměnitelných destiček (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XELW160512-SR-D
Velikost vyměnitelných destiček 16
Typ litina
Rohový rádius 1,2 mm
Řezný materiál SC3025
Řezný materiál TK
Rádius pro programování u ap max 4,18 mm
Posuv fz na zub 0,3 mm - 2 mm
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 221933 16
EAN / GTIN 4059782505773
Číslo výrobce 5655817
Výrobce/odpovědná osoba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Aplikační tabulka

GG(G)
K
260
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Obzvláště silné vyměnitelné destičky s broušenou speciální fazetkou.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.