X.L...SR-D 16 mm

Número de artículo: 221933 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    31,29 € / Unidad
  • de 10Unidad
    26,08 € / Unidad
a petición
En stock
76 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XELW160512-SR-D
Tamaño de plaquita 16
Tipo FG
Radio angular 1,2 mm
Clase SC3025
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 4,18 mm
Avance fz por diente 0,3 mm - 2 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221933 16
EAN / GTIN 4059782505773
Número del fabricante 5655817

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
260
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte de mayor espesor con filo wiper rectificado.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas