Rezkar za velika podajanja 7792VX 63/5L mm

Št. art.: 221908 63/5L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 63 mm
Število rezil Z 5
Izvedba držala z izvrtino
Uporaba za rezkanje Cirkularno rezkanje; Pogrezanje; Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
⌀ D3 36 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 3,5 mm
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 22 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 99 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 124 mm
Kot rampe αmaks 0,68 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 29,3 mm
Velikost obračalne ploščice 16
primerna obračalna rezalna ploščica XE.. 1605
Vijak za obračalno ploščico 229920 (TP20; 7,6Nm)
Nastavitveni kot κ 16 stopinj
Fz Helix 0,7
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221908 63/5L
EAN/GTIN 4059782504622
Številka proizvajalca 5659955

Opis

Opis:

Edinstvena konstrukcija obračalnih ploščic ter njihov kot naklona v telesu rezkarja bistveno zmanjšujeta radialne sile in jih odvajata v aksialni smeri. Posebno debele obračalne rezkalne ploščice s 4 rezili za najtežje primere uporabe in visoko gospodarnost. Orodje ima posebne prednosti pri planem rezkanju in rezkanju globokih žepov in je zaradi brušenega radija rezila (Wiper) primerno tudi za potopno ter gladilno rezkanje.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    ⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico