XNMU 040310T ST1400

Št. art.: 221211 ST1400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ4FEED
ISO-oznaka obračalne ploščice XNMU 040310T
Tip ST1400
Radij rezila 1 mm
Zvrst IC830
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 1,8 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 0,8 mm
Podajanje fz 0,8 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Geometrija T
Oznaka proizvajalca FFX4 XNMU 040310T IC830
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 221211 ST1400
EAN/GTIN 7291075393422
Številka proizvajalca 3336657

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
170
Jeklo < 1100 N/mm
P
160
Jeklo < 1400 N/mm
P
140
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 4 rezalnimi robovi. S stranskim rezilom.

Opomba:

Orientacijske vrednosti uporabe za ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "LOGIQ4FEED" Poglej vse