{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Trn za rezkarje | ER 25 | |
| Standard | ISO 15488-B | |
| Vmesnik DUO-LOCK | DL10 | |
| L2 | 5,5 mm | |
| A | 13,5 mm | |
| ⌀ D2 | 9,6 mm | |
| Priporočen zatezni moment | 20 Nm | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
| Številka izdelka | 220388 DL10 | |
| EAN/GTIN | 4034221155603 | |
| Številka proizvajalca | 81.250.0135.DL10 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |