{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina; Lado de la pieza
|
|
| Tipo de asiento |
Cono de pinza; Sujeción roscada
|
|
| Codificación de punto de separación |
SZD02500295; SAH01000195
|
|
| Tipo de alojamiento |
Perforación roscada
|
|
| Tamaño del asiento |
25; 10
|
|
| Serie |
DUO-LOCK
|
|
| Denominación del fabricante |
DUO-LOCK ER-Spannzange, ER 25, DUO-LOCK Schnittstelle: DL10
|
|
| Asiento |
ER 25
|
|
| Diámetro exterior D |
26,277 mm
|
|
| Longitud de la pinza de sujeción L |
39,5 mm
|
|
| Fuerza de sujeción máx. |
20 Nm
|
|
| Forma |
forma cónica
|
|
| Longitud de alcance A |
5,5 mm
|
|
| Ángulo de conicidad α |
16 grados
|
|
| Longitud de montaje L2 |
34 mm
|
|
| Norma |
DIN ISO 15488-A
|
|
| Con rosca |
sí
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1; Punto de separación 2
|
|
| Tipo de producto |
Pinza de sujeción
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 220388 DL10 | |
| EAN / GTIN | 4034221155603 | |
| Número del fabricante | 81.250.0135.DL10 | |
| Fabricante/responsable | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |