Upínací kleština DUO-LOCK ER, ER 25, DUO-LOCK rozhraní: DL10

Artiklové číslo: 220388 DL10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

DUO-LOCK rozhraní Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Kužel upínacích kleštin; Šroubový upínač
Kódování oddělovacího místa SZD02500295; SAH01000195
Typ upínače Závitový otvor
Velikost upínače 25; 10
Řada DUO-LOCK
Označení výrobce DUO-LOCK ER-Spannzange, ER 25, DUO-LOCK Schnittstelle: DL10
Upínač ER 25
Vnější průměr D 26,277 mm
Délka upínacích kleštin L 39,5 mm
Upínací síla max. 20 Nm
Tvar kónické
Nepodepřená délka A 5,5 mm
Úhel kuželu α 16 stupně
Montážní délka L2 34 mm
Norma DIN ISO 15488-A
Se závitem ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací kleštiny
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 220388 DL10
EAN / GTIN 4034221155603
Číslo výrobce 81.250.0135.DL10
Výrobce/odpovědná osoba HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Popis

Poznámka:

Upínací kleštiny ER HAIMER nejsou kompatibilní s kleštinovými upínacími trny ER Centro-P a HiRun.