DUO-LOCK ER spyruokliuojančios įvorės, ER 25, DUO-LOCK sąsaja: DL10

Prekės Nr.: 220388 DL10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

DUO-LOCK sąsaja Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: ISO 15488-A

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis ER 25
Norma ISO 15488-A
DUO-LOCK sąsaja DL10
L2 5,5 mm
A 13,5 mm
⌀ D2 9,6 mm
rekomenduojamas sukimo momentas 20 Nm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 220388 DL10
EAN / GTIN 4034221155603
Gamintojo numeris 81.250.0135.DL10
Gamintojas / atsakingas asmuo HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Germany, www.haimer.com

Aprašymas

Pastaba:

HAIMER ER spyruokliuojančios įvorės nesuderinamos su Centro-P ir HiRunER griebtuvais.