{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Trn za rezkarje | ER 25 | |
| Standard | ISO 15488-B | |
| Vmesnik DUO-LOCK | DL12 | |
| L2 | 6,5 mm | |
| A | 14,5 mm | |
| ⌀ D2 | 11,5 mm | |
| Priporočen zatezni moment | 30 Nm | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
| Številka izdelka | 220388 DL12 | |
| EAN/GTIN | 4034221155627 | |
| Številka proizvajalca | 81.250.0145.DL12 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |