Cirkularni rezkarji (brez rezalne ploščice) 20XL

Št. art.: 217405 20XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ploščico tip 02
minimalni ⌀ vrtanja D 17,5 mm
Material rezkarjev Karbidna trdina
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
Notranji ⌀ d1 12,2 mm
maksimalna globina rezanja Smaks 2,6 mm
Celotna dolžina Lcelotna 121,5 mm
⌀ držala Ds h6 12 mm
Izvedba držala cilindrična
Garnitura vpenjalnih vijakov 219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Globine navoja 62,5 mm
Vrsta izdelka Cirkularni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 217405 20XL
EAN/GTIN 4045197216946

Opis

Izvedba:

Art. 217400 vel. 8 in vel. 11 ter art. 21740 vel. 11L brez notranjega hlajenja.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico