{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Korak navoja | 1 mm | |
maksimalni korak navoja | 3,5 mm | |
Zvrst | HB7720 | |
Rezalni material | HM | |
Vrsta navoja | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Geometrija ploščice | Delni profil | |
Uporaba | Znotraj in zunaj | |
Zunanji ⌀ D | 17,5 mm | |
Globina t | 0,578 - 2,023 mm | |
Debelina ploščice E | 3,5 mm | |
za navoj ≥ | M22 | |
Tip | 02 | |
Število rezil Z | 3 | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Smer rezanja | desni in levi | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za cirkularno rezkanje |
Številka izdelka | 217505 1-3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197217561 |